{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
výška nad pracovnou doskou | 210 mm | |
Hĺbka | 75 mm | |
Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
Menovité napätie | 250 V | |
Druh prúdu | AC | |
Spínač zapnutia/vypnutia | nie | |
Počet zásuviek Typ F | 2 | |
Zásuvka Typ | F | |
vhodné pre typ | 1000 | |
Druh produktu | Energetický modul |
Číslo položky | 929670 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406118709 |