Elektricky výškovo nastaviteľné pracovisko Nosnosť max. 250/200 kg tmavá doska Eluplan 2000/S

Č. pol.: 920301 2000/S
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 200
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 200 kg
Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 50 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do 720 mm - 1 200 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 750 mm
Dĺžka pracovnej dosky 2 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Typ zástrčky Vstup F
Menovité napätie 250 V
Rýchlosť zdvihu 38 mm/s
maximálna nosnosť 200 kg
ComfortClose nie
Hmotnosť 119 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 920301 2000/S
EAN/GTIN 4062406261665

Popis

Prevedenie:

Základný rám so zdvíhacou jednotkou, s priečnym vystužením na boku a vzadu na stabilitu. Doska s hrúbkou 50 mm z Eluplan, tmavý.
Pracovný stôl s nožnicami na plech, je možné usporiadanie radov.

Lakování:

Výškovo nastaviteľné nožičky v čiernej farbe. Priečne vystuženie v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Odporúčanie:

Ľahké montážne práce v sede a stoji.

Poznámka:

Vzhľadom na maximálnu nosnosť by sa mali používať len mobilné skrinky. Vyhnite sa montáži skriniek pod pracovnú dosku. Ďalšie prídavné diely príslušne znižujú nosnosť. Dodáva sa kompletne zmontovaný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka