Prevedenie:
Z robustného ohýbaného oceľového plechu, na prehľadné skladovanie nástrojov.
Dierovaná stena v obojstrannom vyhotovení sa môže umiestniť na obidve strany nezávisle od seba.
Perforované steny z ohýbaného oceľového plechu □ 9 × 9 mm v mriežke 37 mm na upnutie príslušenstva perforovaných stien.
Vhodné pro:
Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č.
918590 a pre deliace priečky.
Lakování:
Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Príslušenstvo pre dierované steny nájdete v skupine 95.