Geperforeerde wand dubbelzijdig

Artikelnummer: 928071
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal, afgekant, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap.
Geperforeerde wand, dubbelzijdige uitvoering kan aan beide zijden afzonderlijk worden ingedeeld.
Geperforeerde wanden van afgekant plaatstaal □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires.

T.b.v.:

Inschroefbaar tussen staanders nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Accessoires voor geperforeerde wanden vindt u in groep 95.

Meer producten uit de speciale aanbieding "Veiligheid in praktijk"