{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka Úžitková plocha v G | 36×20 | |
Výška | 25 mm | |
Šírka | 900 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka v G | 36 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Organizér Výška | 25 mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
vhodné od výšky čela zásuvky | ≥ 50 mm | |
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G | 36 | |
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 900 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 500 mm | |
Materiál | Plast | |
Hmotnosť | 1,868 kg | |
Druh produktu | Organizér do zásuvky |
Číslo položky | 950410 50/3 | |
EAN/GTIN | 4062406286569 |