{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
Stupeň naplnenia zásuvky v G | 8×20 | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 200 mm | |
Šírka v G | 8 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Počet nástrojov | 9 | |
Počet kusov náradia | 9 | |
Prevedenie | s nástrcným klúcom | |
Hmotnosť | 0,838 kg | |
Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 952654 9 |