Predlžovacia priečka (1 stĺpik a 3 dierované steny) jednostranná

Č. pol.: 955431
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Stojany (oceľové rúrky 60 × 40 × 2 mm) s vyrovnávacími a závesnými otvormi vpredu a vzadu na umiestnenie políc atď. Závitové puzdrá na vnútornej strane stĺpikov na montáž (skrutkovanie) dierovaných stien č. 928070, 928071.
Dierované steny z oceľového plechu □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uchytenie príslušenstva pre dierované steny, ako sú háčiky a držiaky Easyfix.

Použitie:

Ako deliaca stena, zástena na ochranu súkromia a na prehľadné a flexibilné uloženie náradia.

Lakování:

Dierované steny v svetlosivej farbe RAL 7035, stĺpiky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.