Anbau-Trennwand (1 Standsäule und 3 Lochwände) einseitig

Artikel-Nr.: 955431
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Standsäulen (Stahlrohr 60×40×2 mm) mit Niveauausgleich und Einhängeschlitzen an Vorder- und Rückseite zur Aufnahme von Fachböden etc. Gewindebuchsen an der Innenseite der Standsäulen zur Montage (Schraubmontage) der Lochwände Nr. 928070; 928071.
Lochwände aus Stahlblech □ 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern.

Verwendung:

Als Raumteiler, Sichtschutz und zur übersichtlichen und flexiblen Werkzeuglagerung.

Lackierung:

Lochwände lichtgrau RAL 7035, Standsäulen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.