{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 150 mm | |
Šírka | 717 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
vhodné pre systémovú skriňu veľk. | 717 | |
vhodné pre šírku skrinky | 717 mm | |
určené pre zdvíhacie/paletové vozíky | áno | |
Sokel Prevedenie | podstavec na zdvíhací vozík | |
Vzadu odoberateľná clona | Áno | |
Vpredu odoberateľná clona | Áno | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 957540 717 |