{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť materiálu | odolná voči oleju | |
Prevedenie | metrový tovar | |
Označenie výrobcu | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
Dĺžka | 20 000 mm | |
Dĺžka v m | 20 m | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hrúbka | 3 mm | |
Materiál | mäkké PVC | |
Farba | transparentná | |
Druh produktu | Ochranná rohož pracovného miesta |
Číslo položky | 951965 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002018914 | |
Číslo výrobcu | 759S1550BL |