{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Easyfix | |
Výška | 890 mm | |
Vykladanie otočného ramena | 1 035 mm | |
Otočné rameno úžitková dĺžka | 917 mm | |
Počet magnetov | 6 × c. 974880 vel. 1 | |
vhodné pre maximálny formát papiera | po DIN A1 | |
Hmotnosť | 1,56 kg | |
Druh produktu | Držiak na výkresy |
Číslo položky | 955650 A1 | |
EAN/GTIN | 4062406196912 |