Prevedenie:
Plastový držiak káblového kotúča s hliníkovou vložkou (veľkosť 3 a 5), drôtený držiak ⌀ 6 mm s lanovou brzdou, zabraňuje nebrzdenému odvíjaniu kábla. Držiak drôtu je možné nastaviť do hĺbky. Hliníková oska ⌀ 12 mm je vložená do plastového držiaka zhora, čo uľahčuje výmenu káblových cievok. Maximálny priemer káblových cievok 200 mm.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.
Vhodné pro:
Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.
Rozsah dodávky:
Všetky súvisiace základové dosky.