Držiak na etikety v súprave, zelený 10-dielne 2

Č. pol.: 951313 2
Nastavte cenu 10 ks (0,35 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
254 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 14 mm
Šírka 35 mm
Druh produktu Popisovací štítok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951313 2
EAN/GTIN 4062406193072

Popis

Prevedenie:

Držiak na etikety na montáž na boxy na malé diely easyPick. Popisky priamo vodeodolným perom alebo pomocou etikiet Avery s formátom L7656-25 (pre veľ. 2) a Avery formážom L7658-25 (pre veľ. 3). Etikety nie sú súčasťou dodávky.

Vhodné pro:

Č. 951210, 951251 a 951265 vždy veľ. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.