Držiak náradia Easyfix 90° 100

Č. pol.: 955560 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,88 € / ks
  • Od 5 ks
    3,23 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 158 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Úžitková výška 18 mm
Úžitková hĺbka 100 mm
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Drôt Ocel
Druh základných dosiek jednoduchý
Forma háčika jednotlivý hák 90°
Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955560 100
EAN/GTIN 4062406195984

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.