Dierovaná stena výška 481 mm na montáž na stenu 1420

Č. pol.: 955310 1420
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 481 mm
Šírka 1 420 mm
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955310 1420
EAN/GTIN 4062406160197

Popis

Prevedenie:

Dierovaná stena z robustného oceľového plechu ohraneného □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na uloženie perforovaného nástenného príslušenstva a háčikov a držiakov Easyfix. Na zadnej strane sú privarené vystužovacie plechy na montáž na stenu.

Použitie:

Upevňovacie skrutky na upevnenie priamo na stenu sú v namontovanom stave neviditeľné. Pri veľkoplošnej montáži na stenu sa môžu perforované panely naskrutkovať zboku a nad sebou, aby sa dosiahol plynulý prechod.

Rozsah dodávky:

Súčasťou balenia sú skrutky a hmoždinky na montáž na stenu.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo