{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie konštrukcie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 125 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 660 mm | |
Maximálne zaťaženie poľa | 200 kg | |
Perforovaný dizajn steny | jednostranná | |
Hmotnosť | 32 kg | |
Typ výrobku | Stojan z dierovanej steny |
Číslo položky | 955430 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406163273 | |
Číslo výrobcu | 955430 1000 |