• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Box na drobný sortiment easyPick 75/1

Č. pol.: 950650 75/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Zásobník výška 50 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 56
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 1 400 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
Hmotnosť 5,6 kg
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950650 75/1
EAN/GTIN 4062406153779

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z plastu.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 56 × 24 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 56 × 24 G.

Obsah:

Box na drobnosti easyPick C. 951251: 56 ks Veľ. 4×6/1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série Zobraziť všetky