{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | easyPick | |
Výška kontajnera | 50 mm | |
Hodí sa z prednej výšky zásuviek | ≥ 75 mm | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky v G. | 36 | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky v G. | 14 | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky | 900 mm | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky | 350 mm | |
Hmotnosť | 2,862 kg | |
Typ výrobku | Box na drobnosti |
Číslo položky | 950195 75/1 | |
EAN/GTIN | 4062406573195 | |
Číslo výrobcu | 950195 75/1 |