{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Séria | Pracovný stôl KOMBI | |
Výška | 1 365 mm | |
Šírka | 80 mm | |
Hĺbka | 60 mm | |
maximálne osadenie dierovanou stenou | 2 | |
Druh produktu | Nosný stĺpik |
Číslo položky | 933926 1365/M |