Upevňovacie skrutky 100-dielna sada M5×6/TX20

Č. pol.: 960530
Nastavte cenu 100 ks (0,16 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie
Závit M5
Dĺžka skrutiek 6 mm
Hlava skrutiek skrutka so zapustenou hlavou s drážkou torx
Profil Torx® TX20
samorezné Áno
Norma DIN 7985
Obsah súpravy 100
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960530
EAN/GTIN 4045197333452

Popis

Prevedenie:

Zápustná skrutka so šošovkovitou hlavou (DIN 7985) samorezná, M5×6 s Torx® TX20.

Použitie:

Na zoskrutkovanie deliacich priečok s deliacich plechov so zásuvkami.