{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave | 6,4 m | |
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca. | 4,4 m | |
Prikladací rebrík Pracovná výška cca. | 7,1 m | |
Dĺžka zložený | 1,86 m | |
Šírka zložený | 0,78 m | |
Hĺbka zložený | 0,21 m | |
Počet schodíkov | 4×6 | |
Schod Prevedenie | priečka | |
Hmotnosť | 22 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Druh produktu | Viacúčelový rebrík |
Číslo položky | 966111 4X6 | |
EAN/GTIN | 4003866413850 | |
Číslo výrobcu | 41385 |