{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave | 4,2 m | |
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca. | 3,35 m | |
Prikladací rebrík Pracovná výška cca. | 5 m | |
Dĺžka zložený | 1,3 m | |
Šírka zložený | 0,64 m | |
Hĺbka zložený | 0,21 m | |
Počet schodíkov | 4×4 | |
Schod Prevedenie | priečka | |
Hmotnosť | 15 kg | |
Norma | DIN EN 131-2 | |
Druh produktu | Viacúčelový rebrík |
Číslo položky | 966111 4X4 | |
EAN/GTIN | 4003866413836 | |
Číslo výrobcu | 41383 |