{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka | 30 mm | |
Stupeň naplnenia zásuvky | 1/3 | |
vhodné prevádzkové zariadenie | Pracovný stôl | |
Šírka | 160 mm | |
Hĺbka | 520 mm | |
Počet nástrojov | 6 | |
Prevedenie | so skrutkovačom | |
Druh produktu | Vložka z tvrdenej peny |
Číslo položky | 962679 6 |