{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
Šírka | 1 326 mm | |
Hĺbka | 612 mm | |
Šírka v E | 78 E | |
Hĺbka v E | 36 E | |
Hrúbka | 3 mm | |
vhodné pre zásuvky v E | 78×36 E | |
Materiál | Guma | |
Povrch | Počet drážok | |
Farba | cierna | |
Druh produktu | Ryhovaná guma |
Číslo položky | 960610 78X36 | |
EAN/GTIN | 2050001943606 | |
Číslo výrobcu | 960610 78X36 |