{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Komfort v stoji | Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota) | |
Ochrana proti nárazom | Podlaha | |
Vlastnosť materiálu | Nie je odolná voči oleju | |
Dĺžka | 200 cm | |
Šírka | 91 cm | |
Hrúbka | 14,3 mm | |
Materiál | jadro z penového vinylu | |
Povrch | Vinyl | |
Farba | čierna | |
Zošikmenie | 4-stranný | |
Protišmyková spodná strana | Áno | |
s poistnou hranou | 2-stranný | |
zasúvateľná | nie | |
podmienečne odolné voči väčšine | priemyselné tuky, pracovné látky, chemikálie | |
Odolnosť proti sklzu podľa DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Hmotnosť | 12 kg | |
Hmotnosť na plochu | 6,5 kg/m2 | |
Druh produktu | Rohož na pracovisko |
Číslo položky | 964528 200 | |
EAN/GTIN | 662641658011 | |
Číslo výrobcu | 461F0003YL |