Pracovná stolička, umelá koža, s klzákmi a kruhom na nohy

Č. pol.: 965407
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Base-Tec
Prevedenie vysoká výška sedenia
⌀ sedadla 400 mm
⌀ základne 680 mm
Prestavenie výšky Druh prstenec
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 570 mm - 850 mm
Materiál Sedadlo Umelá koža
Materiál základňa Plast
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie klzák s opierkou na nohy
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Norma DIN 68877
Druh produktu Stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965407
EAN/GTIN 4016849534657
Číslo výrobcu 9469H-0551 NEU

Popis

Prevedenie:

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z umývateľného čalúnenia s čiernou ochranou hrán po celom obvode.
Základňa-⌀ 680 mm, nastaviteľná výška nožného krúžku.
⌀ sedadla 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely