Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Pár magnetických čeľustí zveráka Guma, hladké 100

Č. pol.: 967745 100

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 100 mm
Druh upevnenia permanentný magnet
Druh upínacej plochy hladká
Materiál hliník/gumená vrstva
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967745 100
EAN/GTIN 2050001004253
Číslo výrobcu 967745 100

Popis

Prevedenie:

S integrovanými trvalými magnetmi, vhodnými pre všetky zveráky s príslušnou šírkou čeľustí. Jedinečná prídržná sila vďaka veľkému magnetickému povrchu.
Vyrobené z lisovaného hliníka, upínacie plochy s hladkou gumenou vložkou.

Vhodné pro:

Všetky typy zverákov.

Poznámka:

Nové vyhotovenie s prídržnou silou väčšou o 50 %.