{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Výška platformy bez zábradlia | 1,68 m | |
Šírka platformy | 600 mm | |
Hĺbka platformy | 800 mm | |
Šírka ložnej plochy | 0,98 m | |
Hĺbka ložnej plochy | 1,99 m | |
Hĺbka priečky/schodu | 200 mm | |
Sklon schodíka | 60 Stupeň | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovačom | 2 | |
Počet riadiacich koliesok bez zaisťovača | 2 | |
⌀ riadiacich koliesok | 125 mm | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 7 | |
so zábradlím platformy | Áno | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Kolenná lišta | Áno | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť | 41,8 kg | |
Norma | DIN EN 131-7 | |
Princíp Two-hands-free | Áno | |
Druh produktu | Podestové schodíky |
Číslo položky | 966220 7 | |
EAN/GTIN | 4003866419753 | |
Číslo výrobcu | 41975 |