{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 24 mm | |
Šírka | 96 mm | |
Hĺbka | 288 mm | |
Organizér Úžitková výška | 18 mm | |
Organizér Úžitková šírka | 40 mm | |
Organizér Úžitková hĺbka | 277 mm | |
Počet organizérov | 2 | |
Materiál | ABS plast | |
Farba | čierna | |
Koncový kúsok pre individuálne prispôsobenie dĺžky | nie | |
stohovateľný | Áno | |
Fixácia na nopovanú podložku | Áno | |
Druh produktu | Organizér do zásuvky |
Číslo položky | 960940 | |
EAN/GTIN | 4037519000715 | |
Číslo výrobcu | AQ-0103-CH8000 |