{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PVC fólia | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 70 N/mm | |
Rozťažnosť | 35 % | |
Pevnosť v ťahu | 400 N/mm | |
Zvláštnosť | natrhnuteľný rukou | |
Použitie | značenie | |
odolné voči teplotám do | 80 °C | |
Farba | žltá | |
Dĺžka | 18 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 1,36 mm | |
Druh produktu | Páska na označenie podlahy |
Číslo položky | 964980 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4042448572073 | |
Číslo výrobcu | 60954-00000-01 |