{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa s policami | |
Výška | 55 mm | |
Dĺžka | 617 mm | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 80 mm | |
vhodné pre zásuvky Hĺbka | 620 mm | |
vhodné pre zásuvky hĺbky v E | 36E | |
vhodné oddeľovacie plechy | 960550 | |
Materiál | Oceľový plech | |
Fixácia na dno police | Nie, fixuje sa zasunutím do otáčacích drážok | |
Druh produktu | Deliaca lišta s drážkami |
Číslo položky | 960802 80 | |
EAN/GTIN | 4045197482037 |