{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Drevený podlahový rošt | |
Pochôdzny rošt Dĺžka | 150 cm | |
Pochôdzny rošt Šírka | 80 cm | |
Pochôdzny rošt Výška | 35 mm | |
Materiál | lišty z bukového dreva | |
Profil nábehu | 2-stranný | |
Zošikmenie | bez | |
Odolnosť | proti väčšine olejov a kyselín | |
Hmotnosť | 12,6 kg | |
Druh produktu | Drevený podlahový rošt |
Číslo položky | 964851 150 | |
EAN/GTIN | 4047482094796 | |
Číslo výrobcu | 52101 BISON |