{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Objem kontajneru | 1 200 l | |
Výška | 1 095 mm | |
Dĺžka | 1 720 mm | |
Šírka | 1 070 mm | |
Zalievanie hrán | 960 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 600 mm | |
Nosnosť | 1 500 kg | |
Sklápacie zaistenie | Áno | |
s lanom | Áno | |
Rozsah použitia | na pevné materiály | |
Hmotnosť | 200 kg | |
Druh produktu | Vyklápacia nádoba |
Číslo položky | 919950 1200 | |
EAN/GTIN | 2050001937421 |