Vyklápač RAL 5007 s výpustným kohútom 250

Č. pol.: 919920 250
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem kontajneru 250 l
Výška 780 mm
Dĺžka 1 359 mm
Šírka 713 mm
Zalievanie hrán výška s kolieskami 780 mm
Veľkosť škatule výška 413 mm
Veľkosť škatule dĺžka 1 200 mm
Veľkosť škatule šírka 652 mm
Vnútorný rozmer vjazdu Výška 72 mm
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka 194 mm
Osi vjazdu Rozmer A 194 mm
Osi vjazdu Rozmer C 603 mm
Osi vjazdu Rozmer D 72 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A 203 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
Počet kolies 4
⌀ kolesa 200 mm
Nosnosť 750 kg
Materiál Koleso TPE
Farba briliantová modrá RAL 5007
Výpustný kohútik Prevedenie výpustný ventil so sitkom
Sklápací mechanizmus rucné
Sklápacie zaistenie Áno
s osami vjazdu Áno
Lano nie
olejotesne zvárané Áno
Hmotnosť 70 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Vyklápacia nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919920 250
EAN/GTIN 4017976147017
Číslo výrobcu 4701A

Popis

Prevedenie:

Kaďa neprepúšťajúca olej, uložená výklopne.
Okraj kade hore je dvakrát lemovaný.
Spodný rám s integrovanými dutinami na vidlice, pochôdzny plech a poistka proti vyklopeniu.
2konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom) s TPE pneumatikami, náboje uložené v radiálnych guľôčkových ložiskách.
Centrálny brzdový systém TOTALSTOP podľa normy EN 1757-3 sériovo použitý na otočných kolieskach.

Provedení – obrázek:

Vypúšťací kohút
so sitkom na oddelenie tekutín a pevných látok.
Vyklopenie sa spustí manuálne.
Na vyprázdňovanie pomocou vidlicového vozíka alebo pri vysoko zaťažení odporúčame samovyklápač.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo