{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 1 540 mm | |
Šírka | 540 mm | |
Dĺžka vidlíc | 1 150 mm | |
Šírka vidlíc | 160 mm | |
Vidlicové kolieska ⌀ | 80×70 mm | |
Oblasť zdvihu | 85 mm - 200 mm | |
Riadiace kladky ⌀ | 200×50 mm | |
Nosnosť | 2 500 kg | |
Materiál Riadiace kladky | pružné celogumové | |
Materiál vidlicové kladky | Tandem nylonové, bezstopové | |
Farba | žltá | |
Váhy | nie | |
Hmotnosť | 76 kg | |
Druh produktu | Vidlicový zdvižný vozík |
Číslo položky | 919910 1150 | |
EAN/GTIN | 4017976021164 | |
Číslo výrobcu | 2116 |