{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Výška otvorená | 935 mm | |
Výška uzavretá | 520 mm | |
Šírka | 670 mm | |
Hĺbka | 365 mm | |
Úžitková šírka priečinka | 435 mm | |
Úžitková hĺbka priečinka | 330 mm | |
Počet organizérov | 3 | |
Nosnosť dna | 40 kg | |
Nosnosť na kryt/priečinka | 20 kg | |
Hmotnosť | 24,4 kg | |
Druh produktu | Dielenský vozík |
Číslo položky | 914500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197892058 |