{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | TA94 | |
Rozsah prestavenia výšky | 760 mm - 1 080 mm | |
Šírka | 1 220 mm | |
Hĺbka | 609 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 1 040 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 600 mm | |
Výška nakladacej plochy dolu | 270 mm | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť nakladacia plocha hore | 200 kg | |
Maximálna nosnosť | 400 kg | |
Hmotnosť | 88,2 kg | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Číslo položky | 918557 TA94 | |
EAN/GTIN | 4045197885326 |