{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 12405 | |
Výška | 925 mm | |
Šírka | 1 810 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 1 600 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 800 mm | |
Výška nakladacej plochy dolu | 283 mm | |
Výška nakladacej plochy hore | 925 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť nakladacia plocha hore | 500 kg | |
Maximálna nosnosť | 1 200 kg | |
Materiál Koleso | pružné celogumové | |
Hmotnosť | 100 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Číslo položky | 919865 12405 | |
EAN/GTIN | 4017976124056 | |
Číslo výrobcu | 12405 |