{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | T76 | |
Výška | 1 020 mm | |
Šírka | 1 130 mm | |
Hĺbka | 609 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 1 000 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 600 mm | |
Výška nakladacej plochy dolu | 195 mm | |
Výška nakladacej plochy stred | 522 mm | |
Výška nakladacej plochy hore | 850 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Nosnosť nakladacia plocha hore | 80 kg | |
Nosnosť stred ložnej plochy | 80 kg | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Materiál Koleso | polyuretánové behúne | |
Hmotnosť | 58 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Druh produktu | Stolový vozík |
Číslo položky | 918540 T76 | |
EAN/GTIN | 4045197611871 |