Stena z dierovaného plechu jednostranná pre XL ToolCar

Č. pol.: 915480
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pár nosných stĺpov z oceľovej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rastri), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.

Vhodné pro:

Dielenský vozík XL ToolCar č. 914590.

Rozsah dodávky:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.