{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Objem kontajneru | 250 l | |
Výška | 990 mm | |
Dĺžka | 1 115 mm | |
Šírka | 820 mm | |
Úžitková šírka | 540 mm | |
Zalievanie hrán výška s kolieskami | 680 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Výška | 55 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka | 170 mm | |
Osi vjazdu Rozmer A | 170 mm | |
Osi vjazdu Rozmer D | 55 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 465 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 1 | |
Počet kolies | 3 | |
Nosnosť | 300 kg | |
Materiál Koleso | celogumové | |
Výpustný kohútik Prevedenie | výpustný ventil bez sitka | |
Zariadenia na výrobu perforovaných plechov | vložka z dierovaného plechu | |
s osami vjazdu | Áno | |
vyprázdňovanie na úrovni terénu | Áno | |
olejotesne zvárané | Áno | |
Hmotnosť | 77 kg | |
Druh produktu | Vyklápacia nádoba |
Číslo položky | 919935 250 | |
EAN/GTIN | 2050001936776 |