{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 1 990 mm | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 1 040 mm | |
Odstavná plocha Šírka | 1 200 mm | |
Odstavná plocha Hĺbka | 800 mm | |
Osi vjazdu Rozmer A | 200 mm | |
Osi vjazdu Rozmer D | 80 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 600 mm | |
Nosnosť | 300 kg | |
Hmotnosť | 91 kg | |
Druh produktu | Pracovná plošina |
Číslo položky | 919980 1115X1200 | |
EAN/GTIN | 4052462012004 |