{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 1 650 mm | |
Šírka | 860 mm | |
Konštrukčná výška C | 360 mm | |
Dĺžka ložnej plochy | 1 350 mm | |
Šírka ložnej plochy | 840 mm | |
Oblasť zdvihu | 360 mm - 1 050 mm | |
Výška zdvihu H | 690 mm | |
Materiál Kolieska | Polyamid | |
Nosnosť | 800 kg | |
Hmotnosť | 222 kg | |
Druh produktu | Vozík so zdvíhacím stolom |
Číslo položky | 919989 800 | |
EAN/GTIN | 4025092253475 | |
Číslo výrobcu | N24508105 |