Podvozok pre palety 1200X800/H

Č. pol.: 919908 1200X800/H
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 300 mm
Šírka 1 275 mm
Hĺbka 875 mm
Šírka nakladacej plochy 1 210 mm
Hĺbka ložnej plochy 810 mm
Výška ložnej plochy 245 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 160 mm
Nosnosť 1 200 kg
Materiál Koleso pružné celogumové
Posuvná rukoväť áno
Hmotnosť 39 kg
Druh produktu Podvozok pre palety

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919908 1200X800/H
EAN/GTIN 4045197711656

Popis

Prevedenie:

Pevná konštrukcia z uholníkovej ocele so 4 zachytávacími rohmi na uchytenie plochých a klietkových paliet. Pneumatiky z plnej gumy Elastic s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami (s brzdou) a náboje uložené vo valčekových ložiskách.
S praktickým tlačným držadlom. Ergonomická rukoväť s plášťom Haptoprene® zabezpečuje najvyššie pohodlie − aj s mokrými alebo mastnými rukami.

Použitie:

Na upnutie plochých a klietkových paliet.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.