{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Šírka | 600 mm | |
Základná dĺžka | 1 600 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Výška | 80 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka | 220 mm | |
Vzdialenosť osí vjazdu | 160 mm | |
Nosnosť na najvzdialenejšom oku | 500 kg | |
Maximálna nosnosť | 2 500 kg | |
Hmotnosť | 73 kg | |
Druh produktu | Nosné rameno |
Číslo položky | 919973 1,6/2,5 | |
EAN/GTIN | 4052462012776 |