{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Rozsah váživosti | 1 500 kg | |
maximálny rozsah váženia | 0,5 kg - 1 500 kg | |
Odčítanie | 500 g | |
Šírka | 840 mm | |
Hĺbka | 1 195 mm | |
Výška | 110 mm | |
Hmotnosť | 51 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
Typ batérií | Mignon, AA | |
Druh produktu | Paletová váha |
Číslo položky | 919912 1500 | |
EAN/GTIN | 4045761203198 | |
Číslo výrobcu | UIB 1.5T-4 |