{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 425 mm | |
Šírka | 170 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Výška | 80 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka | 220 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 160 mm | |
Nosnosť | 2 500 kg | |
Hmotnosť | 22 kg | |
Druh produktu | Nosný hák |
Číslo položky | 919975 2/2,5 | |
EAN/GTIN | 4052462017856 |