{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 40 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Výška | 1 835 mm | |
Šírka | 1 400 mm | |
Hĺbka | 810 mm | |
Šírka nakladacej plochy | 1 200 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 800 mm | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Nosnosť na policu | 95 kg | |
Nosnosť celkovo | 500 kg | |
Hmotnosť | 179 kg | |
Druh produktu | Bočnicový vozík |
Číslo položky | 918565 TG98 | |
EAN/GTIN | 4062406295646 |