Etážový vozík TS9 se 4 úložnými plochami TS94

Č. pol.: 918560 TS94
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Prestavenie výšky v mriežke: 130

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 130 mm
Typ TS94
Výška 1 835 mm
Šírka 1 225 mm
Hĺbka 610 mm
Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 600 mm
Výškovo nastaviteľná mriežka 130 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 200 mm
Nosnosť na policu 75 kg
Nosnosť celkovo 500 kg
Materiál Koleso celogumové
Posuvná rukoväť Áno
Hmotnosť 70 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918560 TS94
EAN/GTIN 4045197684448

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová konštrukcia, police z drevenej dosky s antracitovo sfarbeným povrchom odolným proti poškriabaniu. Nastaviteľné v rastri po 130 mm. Bočná rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.
2 pevné a 2 ovládateľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým poťahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Dodatočné dno č. 918577. Stena z perforovaného plechu č. 918580.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely