Dílenský vozík ROLL s 8 zásuvkami a 9 moduly/107 nástrojů

Č. pol.: SPOTLIGHTBNL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SPOTLIGHTBNL
EAN/GTIN 3662424169878
Číslo výrobcu SPOTLIGHTBNL
Číslo L L60130 11648

Popis

Popis:

  • Dílenský vozík ROLL.8M3A s 9 moduly a 107 nástroji

Rozsah dodávky:

  • nástrčný klíč 1/4″ (MOD.RL161-26)
  • kombinovaný klíč 16 OGV (MOD.440-1 )
  • 1/2″ nástrčný klíč (MOD.SL161-46)
  • 3 mechanické kleště (MOD.CPEA0)
  • 2 nastavitelné kleště (MOD.PR11)
  • úderové nářadí (MOD.MI7)
  • 7 šroubováků Resistorx (MOD.ATXR)
  • 7 kolíkových klíčů s ″T″ rukojetí (MOD.84 TZSA)
  • 8 šroubovák PROTWIST (MOD.AT1)
  • 9 otevřený klíč 44 (MOD.44-1 )
  • 3 velké otevřené klíče 44 (MOD.44-2)
  • 4 velké otevřené kroužkové klíče OGV (MOD.440-2 )
  • 8 šroubováků PROTWIST (MOD.AT3)
  • Šroubovák s rukojetí (MOD.CG)
  • 4 kleště s pojistnými kroužky (MOD.PCSN)
  • Modul pro malé díly (PL.L384)
  • 4 plastové vložky PL.655
  • Dílenský vozík černý (JET.8NM4A)
  • 1 držák na lahve ZDARMA